セキスイ
フィブロックNEO片側施工用
幅(mm)
110
厚さ(mm)
4
色
シルバー
長さ(m)
110
基材
プラスチック
主な用途
隙間用
特性
耐火
内容量
1セット(10回分)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85416784
SKCCC01
¥
29,040
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください