シロアリフォーム

シロアリフォーム - 金鳥(KINCHO)

動力噴霧器等を使用しないハンディタイプのシロアリ駆除剤。
薬剤の準備やホースのセッテイングといった面倒な手間と時間は、もう必要ありません
現場での大掛かりな養生も不要です。
被害箇所を見つけたら、シロアリフォームを注入するだけの画期的な簡単さです。
「フィプロニル」に接触したシロアリが、蟻道を徘徊したり、他のシロアリと接触する事で、次々とシロアリの巣、又はコロニー全体へ有効成分が伝播されていきます。
「フィプロニル」は、非忌避性のシロアリ防除剤として国内外で幅広く使用されています。
2種類のノズルが付いているので、作業がやり難い狭い場所でも、ラクラク処理できます。
カンザイシロアリの被害は家屋全体に広がるため、防除作業も大変ですが、シロアリフォームなら、コンパクトなので狭い屋根裏などにもラクラク携帯でき、駆除作業がはかどります。

用途シロアリの駆除利用場所屋内・屋外成分フィプロニル(フェニルピラゾール系)使用場所小屋組みや壁内部の被害木材及び空間、木製フェンスや木製デッキなどのエクステリアでのシロアリ被害箇所、廃材などのシロアリ被害箇所使用方法使用直前に本剤の缶をよく振り、蟻道や被害箇所に約30cm間隔で穿孔注入します。 穿孔箇所にノズルを差込み1箇所当たり2~3秒の処理で、被害箇所・蟻道全てに処理します。 蟻道は、その大きさによっては処理が出来ない場合もありますので、状況を確認して下さい。外観白色の泡沫香り無臭仕様【噴出量】1秒間に1.5~2mL、約30倍に膨張適合害虫シロアリ内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85416809-
オープン
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする