ミディ発泡錠1%

ミディ発泡錠1% - 三井化学アグロ
(1件のレビュー)

ミディ発泡錠は泡の力で有効成分が速やかに拡散する、雨水桝や汚水槽など小水域の不快害虫幼虫対策に適した製品です。
発泡錠タイプのため作業が簡便。
従来品(デミリン発泡錠)と比べて発泡性・拡散性が大幅に向上。
本剤を幼虫期に摂取した昆虫は、次令の表皮形成が阻害され死亡。
活性汚泥に対する影響が少ない薬剤。

利用場所屋内・屋外適合害虫ユスリカ幼虫・チョウバエ幼虫適合場所側溝、下水溝、雨水桝、水溜、浄化槽、汚水槽など区分不快害虫用殺虫剤(雑品)有効成分ジフルベンズロン 1%形状発泡錠(1錠3g)処理方法1:水量30-60L当り1錠を投入(0.5-1ppm)、2:水量が少ない場所、ヘドロが多い場所等では0.1m2当り1錠を水に適宜溶かして散布内容量1袋(100錠)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85416827-
3,800
3,790
4,169(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85416827
2023-09-22
用途: 溝のたまりに蚊がわくのを抑える
卸売・小売業

一階の管理事務所で勤務しているので外部から蚊が入ってきます。わきそうな箇所が特定できたのでその対応に使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする