曜日別特売
モノタロウ

バイス アルミ製

バイス アルミ製 - モノタロウバイス アルミ製 - モノタロウバイス アルミ製 - モノタロウバイス アルミ製 - モノタロウバイス アルミ製 - モノタロウバイス アルミ製 - モノタロウ
(4件のレビュー)

作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。
テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。
アルミ製の為軽量です。

用途木工作業などの軽作業用として材質(本体)アルミニウム合金口幅(mm)70主な用途木工作業口深(mm)35質量(g)1.28最大口開き(mm)70全長(mm)155仕様360度回転固定方法バキュームタイプ内容量1個
注意
※テーブル等に確実に固定してご使用下さい。
※バキューム固定式なので凹凸のない平らな場所で使用してください。
※ハンマーなどで挟んだワークを叩かないで下さい。
※作業時は軍手や安全メガネを着用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85418263-
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 木工、樹脂製品保持
sumasuサービス業

開梱した直後はアリエク感のあるホコリ汚れや小傷が気になりましたが
軽く拭き上げたら問題ない造りが気に入りました。
自在ボールも注油をしたらスムーズに動きましたし、使い易いです。
何しろ安くて有難いです。

2026-01-29
用途: はんだ作業に使用します。
卸売・小売業

角度が帰られるし上側がフリーなので非常に使用し易いです。

2025-03-27
用途: 小型で便利
株式会社ケーイーシー

小形なので使用しやすくとても便利です。
出張にも持ち運びしやすく便利です。

対象商品 : 85418263
2023-05-22
用途: アクセサリー作りに
製造業

ワークを掴み自在に角度が変える事ができ、とても便利です。机への固定も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする