43V型 地上・BS・110度CSデジタル液晶テレビ

43V型 地上・BS・110度CSデジタル液晶テレビ - MAXZEN

地上・BS・110度CS 液晶テレビ

画面サイズ43Vパネルフルハイビジョンバックライト直下型LEDバックライト画素数1920(H)×1080(V)応答速度8ms Gray to gray視野角左右約170°/上下約170°(最小値)最大輝度(cd/m2)220パネル駆動方式IPSコントラスト比1200:1音声出力8W+8W(スピーカー)機能【HDD録画】裏番組録画対応、番組表から録画予約可能、最大録画番組数3000、日時指定予約機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能入力【ビデオ】RCAピンジャック・映像: 1V(p-p)/75Ω/同期負・音声: 200mV(ms)/22kΩ以上、【HDMI×2】HDMI CEC対応 ARC対応 HDMI 対応入力解像度480i,480p,720p,1080i,1080p,VGA,SVGA,XGA,WXGA,SXGA端子光デジタル音声出力端子×1、LAN端子×1、【USB】録画専用×1対応双方向データ放送(BML)使用環境温度: 5~40℃/湿度:80%未満(結露のないこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)969×180×614(スタンド含む)質量(kg)7.1(スタンド含む)消費電力(W)90年間消費電力量(kWh/年)111付属品リモコン×1個、リモコン用単4乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、電源ケーブル×1本、スタンド取扱説明書、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書(保証書付き)×1部保証期間1年仕様【地上波デジタル】地上デジタル:UHF(13~62ch)・CATVパススルー(VHF, UHF)対応共有、【BSデジタル】BSデジタル:BS000~BS999、【110℃Sデジタル】110度 CS デジタル:CS000~CS999、【番組表】電子番組表(EPG)対応・8日分受信・視聴予約可能内容量1個
注意
※アンテナケーブルは別途ご購入下さい。
※J43CH06は本体に電源ケーブルが繋がっております。
※アンテナケーブルは付属しておりません。市販のものをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85417159J43CH06
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする