曜日別特売

角型引掛ランプソケット カバーセット

角型引掛ランプソケット カバーセット - オーム電機角型引掛ランプソケット カバーセット - オーム電機角型引掛ランプソケット カバーセット - オーム電機角型引掛ランプソケット カバーセット - オーム電機
(2件のレビュー)

シーリングに電球をつけられます
シーリングボディ付き
口金E26 80ワット以下の電球用

定格電圧(V)250電流(A)6口金E26適合電線径(Φmm)1.6/2.0(VVF)内容量1個
注意
※電気工事士法によりこの器具の設置は電気工事士でなければできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85418297HS-LH26CSET
880
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 蛍光灯ランプをLED電球に取り換えで使用
その他業種

素線しかでていない天井からLED電球ランプを取り付けるのでこのセット商品を購入。引っ掛けシーリングの取り付けからランプソケットの取り付けまで付属のビスを使いながら簡単に行えました。

対象商品 : 85418297
2023-01-04
用途: E17ダウンライトをE26にするため
株式会社川田商会 協栄自工

母の家の玄関ポーチがE17のダウンライトで暗かったので、器具を外し、
こちらを付けて、更に10センチ延長を付けて、E26LEDにしました。
明るくなりました。
昔ながらの引っかけシーリングで、固定ピッチが狭いので穴にギリギリでした。
もっと大きい引っかけシーリングのタイプがあればもっと良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする