曜日別特売

角型引掛ランプソケット セード固定用リング付き

角型引掛ランプソケット セード固定用リング付き - オーム電機角型引掛ランプソケット セード固定用リング付き - オーム電機
(2件のレビュー)

引掛シーリングをソケットにかえます
● セードをリングで挟み込んで固定できます
● 口金E-26用 100ワットまで
● 照明用

定格電圧(V)250電流(A)6口金E26内容量1個
注意
※ 100ワット以下で使用してください
※ 水のかかる場所では使用しないでください
※ 重量3kg以下でお使いください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85418306HS-LH26
498
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: 引越しの時に便利です
運輸・通信業

引越し先で、とりあえず照明が欲しい時に、これが便利です。電球とこれさえあれば部屋が明るくなります。

対象商品 : 85418306
2023-06-15
用途: 天井の低いリビングへペンダントをぶら下げることができない時
教育・研究機関

便利
傘もはさめる
安い
天井の低いリビングへペンダントをぶら下げることができなかったので購入しました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする