オーム電機
ガーデンカラータイ 耐候性
屋内外で使用できます
特性
耐候
材質
66ナイロン(耐候性グレード)
使用温度範囲(℃)
-40~85
難燃性
UL94V-2
注意
※ ナイロンは低温乾燥下では脆くなり折れやすくなる性質があります
※ 冬季の施工前には、室温に戻してからご使用ください
※ 低温下ではゆっくり締め付けてください
※ 本品は調湿処理を施していますが、開封後の乾燥に注意し早めにご使用ください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
全長(mm)
最大結束径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85418324
LT-100LG50P
1袋(50本)
緑
100
22
2.5
¥
128
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
85418333
LT-100LT50P
1袋(50本)
茶
100
22
2.5
¥
128
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
85418349
LT-200LG30P
1袋(30本)
緑
200
50
4.8
¥
348
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
85418358
LT-200LT30P
1袋(30本)
茶
200
50
4.8
¥
348
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
85418367
LT-300LG30P
1袋(30本)
緑
300
76
4.8
¥
498
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください