オーム電機
クランプタイ 耐候性
ビスや釘でヘッド部を固定できます
色
ブラック
特性
耐候性
材質
PA66/ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
難燃性
UL94V-2
最低温度(℃)
-20(設置時)
使用場所
屋内外
内容量
1袋(30本)
注意
※ 使用温度範囲は結束後のめやすです
※ ナイロンは低温乾燥下では脆くなり折れやすくなる性質があります
※ 冬季の施工前には、室温に戻してからご使用ください
※ 低温下ではゆっくり締め付けてください
※ 本品は調湿処理を施していますが、開封後の乾燥に注意し早めにご使用ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
結束径(Φmm)
穴径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85418376
LT-C300W30BK
309
3~76
5.2
4.8
¥
980
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
85418428
LT-C200W30BK
200
3~47
5.2
4.8
¥
498
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
85418419
LT-C110W30BK
110
1.5~22
3.2
2.5
¥
168
¥
149
¥
164
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください