ユニペックス(UNI-PEX)
ワイヤレスアンテナ 300MHz帯(AU-300用)
300MHz帯専用。
使用する取付金具により、壁面設置型およびマイクスタンド仮設型のどちらでも対応できます。
同軸ケーブルの損失を補償する低雑音ブースターアンプ内蔵しています。
電源(V)
DC12(同軸ケーブルに重畳)
消費電力(mA)
20
接続方式
BNCコネクター または ねじ止め
全長(mm)
440
質量(g)
約200
内容量
1台
注意
※BNCコネクター別売。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85418909
AA-300
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください