ユニペックス(UNI-PEX)
卓上形ダイナミックマイクロホン
呼出放送用 卓上形マイクロホン
インピーダンス(Ω)
600(不平衡/定格)
周波数特性
80Hz~12kHz
指向性
単一指向性
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×165×47
長さ(mm)
292(マイク)
ケーブル長(m)
約3(出力)
質量(kg)
約1(ケーブル別)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85418927
MD-33
¥
9,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください