ミュージックチャイム

ミュージックチャイム - ユニペックス(UNI-PEX)ミュージックチャイム - ユニペックス(UNI-PEX)

19曲の音源を内蔵し、細かな設定が可能。
インターバル再生・フレーズ再生・エンドレス再生が可能。
液晶表示によって再生中のチャンネルを確認できます。
起動入力後、再生開始までの時間を1秒間隔で遅延設定(1~6秒)可能。
起動入力端子をメイクすることで、各チャンネル毎に外部機器からの信号による再生が可能。
別売のプログラムタイマー(DT-1800)と通信制御ができ、付属ケーブル1本で接続完了。
大幅な省線化を実現。さらにシステムの拡張も可能。
別売のラック取付金具(EEP-44G)でEIA規格ラックに組込み可能。

電源(V)AC100(50/60Hz)出力0dBV/600Ω(不平衡/ライン)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
方式
端子
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85418979MZ-1143音声圧縮伸長方式:MP3形式コントロール出力端子×1、無電圧メイク接点入力×8420×171×46約2.1
120,000
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
85418988MZ-1203-コントロール出力端子×1、無電圧メイク接点入力×2420×220×46約2.5
55,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする