ユニペックス(UNI-PEX)
マイクロホンミキサー
6系統のマイク系入力を搭載したマイクロホンミキサーです。
入力4~6は3極大形ジャックのマイク系とピンジャックのライン系の両方の入力に対応します。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
5.2(電気用品安全法)
消費電力(mA)
84
定格出力
0dBV/-20dBV/-50dBV(スイッチ切換式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
424×287×46
質量(kg)
約3.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85418997
MX-192
¥
55,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください