ユニペックス(UNI-PEX)
天井露出形スピーカー
日本消防検定協会認定品
定格入力
3W
インピーダンス(Ω)
3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系
種別
L級(非常用)
区分
W(指向特性)
音圧レベル(dB)
93(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)
140~20k
寸法(Φmm)
222
奥行(mm)
80
質量(g)
約1300
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85419103
SP-22
¥
7,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください