天井露出形スピーカー 防滴(IPX5)

天井露出形スピーカー 防滴(IPX5) - ユニペックス(UNI-PEX)

日本消防検定協会認定品
防滴タイプ(IPX5)、クリーンルーム対応

保護等級IPX5定格入力3Wインピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系種別L級(非常用)音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)140~20k寸法(Φmm)222奥行(mm)80質量(g)約1310内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85419119SP-22W
12,700
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする