ユニペックス(UNI-PEX)
天井露出形スピーカー アッテネーター付 防滴(IPX5)
日本消防検定協会認定品
アッテネーター付
防滴タイプ(IPX5)、クリーンルーム対応
保護等級
IPX5
定格入力
3W
インピーダンス(Ω)
3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系
種別
L級(非常用)
音圧レベル(dB)
93(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)
140~20k
寸法(Φmm)
222
奥行(mm)
80
質量(g)
約1315
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85419137
SP-22LW
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください