壁掛形スピーカー(3Wハイ)アッテネーター付

壁掛形スピーカー(3Wハイ)アッテネーター付 - ユニペックス(UNI-PEX)

日本消防検定協会認定品
アッテネーター付

定格入力3Wインピーダンス(Ω)3.3k(3W)※ハイインピーダンス100系(定格)種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)97(1W)区分W(指向特性)音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)150~15k寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217質量(kg)約1.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85419155CS-303L
6,600
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする