ユニペックス(UNI-PEX)
壁掛形スピーカー(3Wハイ)
日本消防検定協会認定品
定格入力
1W/3W
インピーダンス(Ω)
3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)
種別
L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)
97(1W)
区分
W(指向特性)
音圧レベル(dB)
92(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)
150~15k
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×98.5×217
質量(kg)
約1.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85419164
CS-303
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください