壁掛形スピーカー(3W)アンプ付

壁掛形スピーカー(3W)アンプ付 - ユニペックス(UNI-PEX)

電話機の呼出音を大きく拡声できるアンプ内蔵スピーカー。
壁面等どこにでも取付けでき、コンパクトで場所をとりません。

電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10(電気用品安全法)定格出力(W)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217質量(kg)約1.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85419173CS-303P
20,000
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする