ユニペックス(UNI-PEX)
アッテネーター 0.5W~60W(PT-2SKA カバープレート別売)
入力容量
0.5~60W(ハイインピーダンス100系)
インピーダンス(Ω)
20k~170(入出力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×54.2×110
質量(g)
194
仕様
音量切替:5段階
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85419277
AT-602B
¥
11,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください