完全防水LEDライト Zero-1

完全防水LEDライト Zero-1 - KOOL BEAM完全防水LEDライト Zero-1 - KOOL BEAM完全防水LEDライト Zero-1 - KOOL BEAM完全防水LEDライト Zero-1 - KOOL BEAM

完全防水なのに本体はコンパクトな手の平サイズライト
通常のスイッチ操作に加えて軽く押している間のみ点灯するタクティカルスイッチも備えています
色温度は6500ケルビンで正確な形状識別、精密作業に適した光の色になっております

電球の種類LED使用電池単三アルカリ電池×1(付属)明るさ(Lm)強/240、中/60、弱/20、微/4全長(mm)110防水性IPX8材質アルミニウム質量(g)79直径(Φmm)25点灯方式強→中→弱→微→SOS→点滅連続使用時間(時間)強/約1.5、中/約6、弱/約20、微/約100色温度(K)6500色(本体)ブラック内容量1本
注意
※ダイビング仕様ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85419329KB-40
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする