曜日別特売

4カラーLEDライト

4カラーLEDライト - FIRE FOX4カラーLEDライト - FIRE FOX4カラーLEDライト - FIRE FOX4カラーLEDライト - FIRE FOX4カラーLEDライト - FIRE FOX

カラーレンズを交換せずダイヤルで簡単切替が出来る利便性の高い仕様になっております
赤、青、緑のLEDライトを搭載しておりサイン等を送るのに便利です

明るさ(Lm)110使用電池単四アルカリ電池×3(付属)連続使用時間(時間)約48~60(色による)電球の種類LED点灯方式白/赤/青/緑材質アルミニウム色(本体)ブラック全長(mm)123直径(Φmm)29質量(g)150防水性簡易防水内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
連続使用時間(時間)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85419338FX-2115110約48~60(色による)123150
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする