ワイヤレス充電器 7.5W マグネット式 卓上 スタンド 壁掛け タイプC 入力 置くだけ充電

ワイヤレス充電器 7.5W マグネット式 卓上 スタンド 壁掛け タイプC 入力 置くだけ充電 - エレコムワイヤレス充電器 7.5W マグネット式 卓上 スタンド 壁掛け タイプC 入力 置くだけ充電 - エレコムワイヤレス充電器 7.5W マグネット式 卓上 スタンド 壁掛け タイプC 入力 置くだけ充電 - エレコムワイヤレス充電器 7.5W マグネット式 卓上 スタンド 壁掛け タイプC 入力 置くだけ充電 - エレコムワイヤレス充電器 7.5W マグネット式 卓上 スタンド 壁掛け タイプC 入力 置くだけ充電 - エレコムワイヤレス充電器 7.5W マグネット式 卓上 スタンド 壁掛け タイプC 入力 置くだけ充電 - エレコムワイヤレス充電器 7.5W マグネット式 卓上 スタンド 壁掛け タイプC 入力 置くだけ充電 - エレコムワイヤレス充電器 7.5W マグネット式 卓上 スタンド 壁掛け タイプC 入力 置くだけ充電 - エレコム

マグネットワイヤレス充電器を、あなたの生活に合わせてカスタマイズ!
MagSafe対応iPhoneシリーズにマグネットで固定できるワイヤレス充電器です。
本製品底面に収納されている拡張スティックを活用することで、使い方をカスタマイズすることが出来ます。
拡張スティックを本体底面の穴に差し込むと簡易スタンドの形態になり、充電しながら動画視聴を楽しむことが可能です。
また付属のネジや両面テープを使い拡張スティックを壁や卓上に設置することで、本製品を簡易的に固定したり外したりすることができます。
長さにゆとりのある1.5mのケーブルが付属しているので、端末を使いながら充電もストレスなく楽しめます。最大出力は7.5Wです。

対応機種MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ ※2022年5月現在入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ポート寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約62×15使用温度範囲(℃)0~35使用湿度範囲(%RH)10~85LED色通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。ケーブルUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ケーブル付属品ケーブル、拡張スティック、壁固定用ネジ、両面テープ保証期間1年間仕様【保証対象地域】日本その他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくにはUSB Power Delivery 18W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum質量(g)約43ケーブル長(cm)約150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85419618W-MA03BKブラック、【ケーブル】ブラック
8,340
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
85419627W-MA03WHホワイト、【ケーブル】ホワイト
8,340
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする