シガーソケット カーチャージャー 合計出力12W 2ポート USB A ×2 おまかせ充電 車 充電器 ブラック

シガーソケット カーチャージャー 合計出力12W 2ポート USB A ×2 おまかせ充電 車 充電器 ブラック - エレコムシガーソケット カーチャージャー 合計出力12W 2ポート USB A ×2 おまかせ充電 車 充電器 ブラック - エレコムシガーソケット カーチャージャー 合計出力12W 2ポート USB A ×2 おまかせ充電 車 充電器 ブラック - エレコムシガーソケット カーチャージャー 合計出力12W 2ポート USB A ×2 おまかせ充電 車 充電器 ブラック - エレコムシガーソケット カーチャージャー 合計出力12W 2ポート USB A ×2 おまかせ充電 車 充電器 ブラック - エレコムシガーソケット カーチャージャー 合計出力12W 2ポート USB A ×2 おまかせ充電 車 充電器 ブラック - エレコムシガーソケット カーチャージャー 合計出力12W 2ポート USB A ×2 おまかせ充電 車 充電器 ブラック - エレコム
(1件のレビュー)

合計出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンなど2台同時に車で充電できる車載充電器です。
iPhoneとAndroidを見分けて最適な出力で充電が可能なおまかせ充電機能が付いています。

定格入力電圧(V)DC12/24ブラック対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ使用電源アクセサリーソケットコネクタ形状USB-Aポート(メス)×2定格出力電圧(V)DC5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×53×22(突起部含まず)質量(g)約25.5発光色保証期間1年間その他おまかせ充電機能 通電確認LED付き使用地区日本定格出力電流合計最大2.4A(各ポート最大2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85419645EC-DC08BK
1,350
809
890(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

12W シガーチャージャー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85419645
2022-08-10
用途: シガーソケットからの電源供給
自動車・二輪車・自転車関連業

小型で使いやすく2個口なので大変便利です。こちらはバイク用で購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする