曜日別特売

18Vコードレスランダムサンダ

18Vコードレスランダムサンダ - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスランダムサンダ - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスランダムサンダ - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスランダムサンダ - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスランダムサンダ - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスランダムサンダ - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスランダムサンダ - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスランダムサンダ - HiKOKI(旧:日立工機)

「コードレスならではの軽快さ」
パワフル&クリーン!
AC製品同等以上の研削量・高集じん率!
ブレーキ機能付き
集じん機接続可能【アダプタ標準付属】
6段階変速ダイヤル搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途HiKOKI初のコードレスサンダー高さ(mm)153(蓄電池装着時)径(Φmm)3(旋回)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000~11000モーター直流ブラシレスモーター連続使用時間(分)約35ペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)6.6内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
パッド寸法(mm)
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85420029SV1813DA (NN)-----1.9(集じんバッグ、蓄電池装着時)-18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池※別売
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
79384316SV1813DA XPZ-5.0(2.5×2個)---2.0(集じんバッグ、蓄電池装着時)-18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
60,300
47,980
52,778(税込)
当日出荷
85420038SV1813DA (XP)185.07000~11000--1.9(集じんバッグ、蓄電池装着時)12518Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
57,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85420038SV1813DA (XP)79384316SV1813DA XPZSV1813DA (XP) 18Vコードレスランダムサンダ HiKOKI(旧:日立工機) 7938431618VコードレスランダムサンダHiKOKI(旧:日立工機)1台
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする