ゲーミング・オフィスチェア Pinon ティーンエイジャー向けゲーミングチェア

ゲーミング・オフィスチェア Pinon ティーンエイジャー向けゲーミングチェア - AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィスチェア Pinon ティーンエイジャー向けゲーミングチェア - AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィスチェア Pinon ティーンエイジャー向けゲーミングチェア - AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィスチェア Pinon ティーンエイジャー向けゲーミングチェア - AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィスチェア Pinon ティーンエイジャー向けゲーミングチェア - AKRacing(エーケーレーシング)

ゲーミングチェアブランドとしては国内初となるティーンエイジャー向けゲーミングチェアです。主に小学校高学年~中学生のユーザーを想定し、適正身長を145cm~165cmに設定して新たに設計されたティーンエイジャー向けモデルです。

質量(kg)24(正味)キャスターあり肘掛あり荷重(kg)150(制限)高さ(cm)116.5~123(椅子)、21.5~25(アームレスト)、85(背もたれ)素材レザー/ファブリック座面幅(cm)38座面奥行(cm)45総質量(kg)26.5座面厚さ(cm)10ヘッドレストあり内容量1脚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85421133Pinon Gaming Chair (SakuraPink)SakuraPink1165~1230300~365380×45026.5
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85421149Pinon Gaming Chair (SkyBlue)SkyBlue1165~1230300~365380×45026.5
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85421158Pinon Gaming Chair (White)White1165~1230300~365380×45026.5
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする