オフィスチェア Premium Monarca 本革シートモデル

オフィスチェア Premium Monarca 本革シートモデル - AKRacing(エーケーレーシング)オフィスチェア Premium Monarca 本革シートモデル - AKRacing(エーケーレーシング)オフィスチェア Premium Monarca 本革シートモデル - AKRacing(エーケーレーシング)

本皮素材を使用したPremiumシリーズの最上位モデル。上質なイタリアンレザーを張地に採用したPremium Monarcaは、使い込むほどに身体になじみ味わいを増していきます。

幅(mm)770/胸部最大660質量(kg)26.5ブラック高さ(mm)1305~1370キャスターあり肘掛あり荷重(kg)150(制限)座高(mm)360~425(調節幅)ハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストありオットマンなし座面寸法(幅×奥行)(mm)550×510内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85421167Premium Monarca
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする