AKRacing(エーケーレーシング)
AKRacing ゲーミングチェア オレンジ Pro-X V2 Giants
AKRacingがオフィシャルチェアサプライヤーとして東京ドーム1塁側ベンチ 監督席に設置している読売巨人軍仕様のスペシャルデザインチェアが、ファンの皆様からの熱いリクエストを受けて商品化
質量(kg)
25(正味)
色
レイヴン(オレンジ×ブラック)
キャスター
あり
肘掛
あり
荷重(kg)
150(制限)
高さ(cm)
127~134(椅子)、28~35(アームレスト)、95(背もたれ)
座高(mm)
320~390(調節幅)
座面幅(cm)
39
座面奥行(cm)
55
総質量(kg)
28
座面厚さ(cm)
13
ヘッドレスト
あり
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85421176
AKR-PRO-X/ORANGE/GIANTS
レイヴン(オレンジ×ブラック)
1270~1340
320~390
390×550
28
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください