AKRacing(エーケーレーシング)
AKRacing ゲーミングチェアオプション Footrest オットマン
AKRacingゲーミングチェアと組み合わせてより快適な着座姿勢をもたらします。チェアと組み合わせて快適なリラックスタイムを演出
座面奥行(cm)
44
内容量
1脚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85421185
AKR-FOOTREST-GREY
グレー
500×440×420~490
420~500×440
9
42~49(椅子)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85421194
AKR-FOOTREST-RED
レッド
500×440×420~490
420~500×440
9
42~49(椅子)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85421203
AKR-FOOTREST-BLUE
ブルー
500×440×420~490
420~500×440
9
42~49(椅子)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85421219
AKR-FOOTREST-ORANGE
オレンジ
500×440×420~490
420~500×440
9
42~49(椅子)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85421228
AKR-FOOTREST-BLACK
ブラック
500×440×420~490
420~500×440
9
42~49(椅子)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
19537501
Footrest (White)
-
-
-
-
【椅子】42~50.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19537510
Footrest Sweat
-
-
-
-
【椅子】42~50.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください