壁掛けテレビのようにすっきり。
テレビラックのように機器を収納もできる壁寄せテレビラック。
幅900mm×奥行250mm×高さ103mmまでの機器が収納できます。
メーカーオリジナル設計のVESAダイレクト直結システムで金具をつかわないから工具不要で簡単に組立できます。
より背後スペースをすっきりと設置できます。
人気のサウンドバー、シアターバーも設置可能!
120cmのゆったりとした天板だから、シアターバーはもちろん小物などを飾っても〇。
安心のダブル転倒防止。
気になるのは地震対策や倒れの心配。
WGシリーズはダブル転倒防止部品で安心してご利用していただけます。