曜日別特売

エクセレントニトリル手袋 NBR-2700

エクセレントニトリル手袋 NBR-2700 - 三興化学工業エクセレントニトリル手袋 NBR-2700 - 三興化学工業エクセレントニトリル手袋 NBR-2700 - 三興化学工業エクセレントニトリル手袋 NBR-2700 - 三興化学工業エクセレントニトリル手袋 NBR-2700 - 三興化学工業

ラテックスタンパクを含んでおらず、ラテックスアレルギーの方には最適
指部のエンボス加来でテープのくっつきを防止
食品衛生法適合品
特殊な梱包方法で余計な手袋の取り出しを防止できる
サイズ毎にパッケージカラーを変えており、サイズ確認が容易

ブルー入数(枚)200エンボス加工指先エンボス材質ニトリルゴム全長(cm)23規格食品衛生法適合食品衛生法適合内容量1箱(200枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85423863272720S-700
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
85423879272730M19.6760
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
85423888272740L-850
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
85423897272750XL-940
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする