曜日別特売

AX1800 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイント

AX1800 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイント - TP-LINK

デュアルバンドに対応し合計で最大1.8Gbpsの速度をお届け。OFDMAとMU-MIMOによって、より多くのデバイスに遅延の少ない快適な接続を提供。IP67の耐候性エンクロージャを備えた専用のハイパワーアンプとアンテナを搭載。アクセスポイント間でシームレスなワイヤレス接続が可能となり、柔軟なカバーエリア拡張と展開を実現。複数のアクセスポイント間を移動したとしても接続が途切れずスムーズに切り替え。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。

伝送速度(Mbps)【802.11ax】8 Mbps to 1201 Mbps (MCS0-MCS11, NSS = 1 to 2 HE20/40/80)【802.11ac】6.5 Mbps to 867 Mbps (MCS0-MCS9, NSS = 1 to 2 VHT20/40/80)【802.11n】6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0-MCS15, VHT 20/40)【802.11g】6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps【802.11b】1, 2, 5.5, 11 Mbps【802.11a】6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps伝送方法IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a周波数(GHz)2.4、5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85424466EAP610-OUTDOOR(EU)
オープン
30,980
34,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする