ジャスティン プラス490 サーブル 1.2L

ジャスティン プラス490 サーブル 1.2L - T-fal(ティファール)

軽くて使いやすい1.2L大容量モデル。カップ1杯分から最大約8杯分までのお湯が沸かせるファミリーにぴったりな大容量モデル。・湯量をコントロールしやすいスリムな注ぎ口・湯量を確認できる窓・取り外しができ簡単に洗えるフィルター・広い間口でお掃除ラクラク・手になじむ人間工学に基づいたハンドル・お湯が沸くと自動的にスイッチオフ・360°どこからでもセット可能

容量(L)1.2機能湯沸かし中がひと目でわかるパイロットランプ付、安心の自動電源オフ、空焚き防止機能サーブル質量(g)1020電圧(V)100コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×160×210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85426286KO490AJP
6,560
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85426286KO490AJP84732770KO590AJPKO490AJP ジャスティン ロック 1.2L T-fal(ティファール) 84732770ジャスティン ロック 1.2LT-fal(ティファール)1個
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする