片開きドアセット YF型

片開きドアセット YF型 - 永大産業片開きドアセット YF型 - 永大産業片開きドアセット YF型 - 永大産業片開きドアセット YF型 - 永大産業片開きドアセット YF型 - 永大産業片開きドアセット YF型 - 永大産業
枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット内容量1セット
全13種類を絞り込む
適合壁厚(mm)
色(柄)
吊元
13種類すべて表示中
注文コード
品番
枠寸法(mm)
適合壁厚(mm)
色(柄)
吊元
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85445238VZ-3ED157YF6WHR154(固定)119~134ハーモニックホワイト柄、木目:横
58,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85445247VZ-3ED157YF6PPR154(固定)119~134パールペール柄、木目:横
58,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85445256VZ-3ED157YF6LNR154(固定)119~134ネイキッドライト柄、木目:横
58,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85445265VZ-3ED157YF6GMR154(固定)119~134グレースミディアム柄、木目:横
58,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85445274VZ-3ED157YF6CBR154(固定)119~134ショコラブラウン柄、木目:横
58,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85445283VZ-3ED157YF6DBR154(固定)119~134ディープブラック柄、木目:横
58,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85445299VZ-3ED157YF7WHL168(固定)133~148ハーモニックホワイト柄、木目:横
58,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85445308VZ-3ED157YF7PPL168(固定)133~148パールペール柄、木目:横
58,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85445317VZ-3ED157YF7LNL168(固定)133~148ネイキッドライト柄、木目:横
58,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85445326VZ-3ED157YF7CBL168(固定)133~148ショコラブラウン柄、木目:横
58,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85445335VZ-3ED157YF7DBL168(固定)133~148ディープブラック柄、木目:横
58,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85445344VZ-3ED157YF7GML168(固定)133~148グレースミディアム柄、木目:横
58,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85445353VZ-3ED157YF7GMR168(固定)133~148グレースミディアム柄、木目:横
58,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする