片開きドアセット 1Z型

片開きドアセット 1Z型 - 永大産業片開きドアセット 1Z型 - 永大産業片開きドアセット 1Z型 - 永大産業片開きドアセット 1Z型 - 永大産業片開きドアセット 1Z型 - 永大産業片開きドアセット 1Z型 - 永大産業片開きドアセット 1Z型 - 永大産業
枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット内容量1セット
全14種類を絞り込む
色(柄)
吊元
14種類すべて表示中
注文コード
品番
枠寸法(mm)
適合壁厚(mm)
色(柄)
吊元
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85445789VZ-3ED1571Z6WHR154(固定)119~134ハーモニックホワイト柄、木目:横
75,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85445798VZ-3ED1571Z6PPR154(固定)119~134パールペール柄、木目:横
75,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85445807VZ-3ED1571Z6LNR154(固定)119~134ネイキッドライト柄、木目:横
75,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85445816VZ-3ED1571Z6GMR154(固定)119~134グレースミディアム柄、木目:横
75,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85445825VZ-3ED1571Z6CBR154(固定)119~134ショコラブラウン柄、木目:横
75,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85445834VZ-3ED1571Z6DBR154(固定)119~134ディープブラック柄、木目:横
75,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85445843VZ-3ED1571Z6PHR154(固定)119~134単色ホワイト柄、木目:なし
75,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85445859VZ-3ED1571Z7WHL168(固定)133~148ハーモニックホワイト柄、木目:横
75,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85445868VZ-3ED1571Z7PPL168(固定)133~148パールペール柄、木目:横
75,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85445877VZ-3ED1571Z7LNL168(固定)133~148ネイキッドライト柄、木目:横
75,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85445886VZ-3ED1571Z7GML168(固定)133~148グレースミディアム柄、木目:横
75,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85445895VZ-3ED1571Z7CBL168(固定)133~148ショコラブラウン柄、木目:横
75,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85445904VZ-3ED1571Z7DBL168(固定)133~148ディープブラック柄、木目:横
75,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85445913VZ-3ED1571Z7PHL168(固定)133~148単色ホワイト柄、木目:なし
75,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする