曜日別特売

片開きドアセット TK型

片開きドアセット TK型 - 永大産業片開きドアセット TK型 - 永大産業片開きドアセット TK型 - 永大産業片開きドアセット TK型 - 永大産業片開きドアセット TK型 - 永大産業片開きドアセット TK型 - 永大産業片開きドアセット TK型 - 永大産業
枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット内容量1セット
全14種類を絞り込む
色(柄)
吊元
14種類すべて表示中
注文コード
品番
枠寸法(mm)
適合壁厚(mm)
色(柄)
吊元
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85445929VZ-3ED157TK6WHR154(固定)119~134ハーモニックホワイト柄、木目:縦
69,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85445938VZ-3ED157TK6PPR154(固定)119~134パールペール柄、木目:縦
69,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85445947VZ-3ED157TK6LNR154(固定)119~134ネイキッドライト柄、木目:縦
69,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85445956VZ-3ED157TK6GMR154(固定)119~134グレースミディアム柄、木目:縦
69,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85445965VZ-3ED157TK6CBR154(固定)119~134ショコラブラウン柄、木目:縦
69,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85445974VZ-3ED157TK6DBR154(固定)119~134ディープブラック柄、木目:縦
69,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85445983VZ-3ED157TK6PHR154(固定)119~134単色ホワイト柄、木目:なし
69,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85445999VZ-3ED157TK7WHL168(固定)133~148ハーモニックホワイト柄、木目:縦
69,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446008VZ-3ED157TK7PPL168(固定)133~148パールペール柄、木目:縦
69,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446017VZ-3ED157TK7LNL168(固定)133~148ネイキッドライト柄、木目:縦
69,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446026VZ-3ED157TK7GML168(固定)133~148グレースミディアム柄、木目:縦
69,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446035VZ-3ED157TK7CBL168(固定)133~148ショコラブラウン柄、木目:縦
69,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446044VZ-3ED157TK7DBL168(固定)133~148ディープブラック柄、木目:縦
69,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446053VZ-3ED157TK7PHL168(固定)133~148単色ホワイト柄、木目:なし
69,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする