トイレドアセット 1Z型

トイレドアセット 1Z型 - 永大産業トイレドアセット 1Z型 - 永大産業トイレドアセット 1Z型 - 永大産業トイレドアセット 1Z型 - 永大産業トイレドアセット 1Z型 - 永大産業トイレドアセット 1Z型 - 永大産業トイレドアセット 1Z型 - 永大産業
枠外幅(mm)648枠外高さ(mm)2028セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット内容量1セット
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枠寸法(mm)
適合壁厚(mm)
色(柄)
吊元
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85446069VZ-3ET0571Z6WHR154(固定)119~134ハーモニックホワイト柄、木目:横
78,600
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446078VZ-3ET0571Z6PPR154(固定)119~134パールペール柄、木目:横
78,600
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446087VZ-3ET0571Z6LNR154(固定)119~134ネイキッドライト柄、木目:横
78,600
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446096VZ-3ET0571Z6GMR154(固定)119~134グレースミディアム柄、木目:横
78,600
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446105VZ-3ET0571Z6CBR154(固定)119~134ショコラブラウン柄、木目:横
78,600
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446114VZ-3ET0571Z6DBR154(固定)119~134ディープブラック柄、木目:横
78,600
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446123VZ-3ET0571Z6PHR154(固定)119~134単色ホワイト柄、木目:なし
78,600
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446139VZ-3ET0571Z7WHL168(固定)133~148ハーモニックホワイト柄、木目:横
78,600
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446148VZ-3ET0571Z7PPL168(固定)133~148パールペール柄、木目:横
78,600
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446157VZ-3ET0571Z7LNL168(固定)133~148ネイキッドライト柄、木目:横
78,600
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446166VZ-3ET0571Z7GML168(固定)133~148グレースミディアム柄、木目:横
78,600
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446175VZ-3ET0571Z7CBL168(固定)133~148ショコラブラウン柄、木目:横
78,600
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446184VZ-3ET0571Z7DBL168(固定)133~148ディープブラック柄、木目:横
78,600
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446193VZ-3ET0571Z7PHL168(固定)133~148単色ホワイト柄、木目:なし
78,600
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする