トイレドアセット YF型

トイレドアセット YF型 - 永大産業トイレドアセット YF型 - 永大産業トイレドアセット YF型 - 永大産業トイレドアセット YF型 - 永大産業トイレドアセット YF型 - 永大産業トイレドアセット YF型 - 永大産業
枠外幅(mm)648枠外高さ(mm)2028セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット内容量1セット
全12種類を絞り込む
色(柄)
吊元
12種類すべて表示中
注文コード
品番
枠寸法(mm)
適合壁厚(mm)
色(柄)
吊元
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85446209VZ-3ET057YF6WHR154(固定)119~134ハーモニックホワイト柄、木目:横
61,700
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446218VZ-3ET057YF6PPR154(固定)119~134パールペール柄、木目:横
61,700
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446227VZ-3ET057YF6LNR154(固定)119~134ネイキッドライト柄、木目:横
61,700
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446236VZ-3ET057YF6GMR154(固定)119~134グレースミディアム柄、木目:横
61,700
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446245VZ-3ET057YF6CBR154(固定)119~134ショコラブラウン柄、木目:横
61,700
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446254VZ-3ET057YF6DBR154(固定)119~134ディープブラック柄、木目:横
61,700
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446263VZ-3ET057YF7WHL168(固定)133~148ハーモニックホワイト柄、木目:横
61,700
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446279VZ-3ET057YF7PPL168(固定)133~148パールペール柄、木目:横
61,700
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446288VZ-3ET057YF7LNL168(固定)133~148ネイキッドライト柄、木目:横
61,700
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446297VZ-3ET057YF7GML168(固定)133~148グレースミディアム柄、木目:横
61,700
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446306VZ-3ET057YF7CBL168(固定)133~148ショコラブラウン柄、木目:横
61,700
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446315VZ-3ET057YF7DBL168(固定)133~148ディープブラック柄、木目:横
61,700
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする