永大産業
トイレドアセット FF型
枠外幅(mm)
648
枠外高さ(mm)
2028
色(柄)
単色ホワイト柄、木目:なし
セット内容
ドア本体・レバーハンドル・枠セット
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枠寸法(mm)
適合壁厚(mm)
吊元
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85446324
VZ-3ET057FF6PHR
154(固定)
119~134
右
¥
61,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446333
VZ-3ET057FF7PHL
168(固定)
133~148
左
¥
61,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446349
VZ-3ET057FF7PHR
168(固定)
133~148
右
¥
61,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください