トイレドアセット TK型

トイレドアセット TK型 - 永大産業トイレドアセット TK型 - 永大産業トイレドアセット TK型 - 永大産業トイレドアセット TK型 - 永大産業トイレドアセット TK型 - 永大産業トイレドアセット TK型 - 永大産業トイレドアセット TK型 - 永大産業
枠外幅(mm)648枠外高さ(mm)2028セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット内容量1セット
全14種類を絞り込む
色(柄)
吊元
14種類すべて表示中
注文コード
品番
枠寸法(mm)
適合壁厚(mm)
色(柄)
吊元
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85446358VZ-3ET057TK6WHR154(固定)119~134ハーモニックホワイト柄、木目:縦
73,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446367VZ-3ET057TK6PPR154(固定)119~134パールペール柄、木目:縦
73,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446376VZ-3ET057TK6LNR154(固定)119~134ネイキッドライト柄、木目:縦
73,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446385VZ-3ET057TK6GMR154(固定)119~134グレースミディアム柄、木目:縦
73,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446394VZ-3ET057TK6CBR154(固定)119~134ショコラブラウン柄、木目:縦
73,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446403VZ-3ET057TK6DBR154(固定)119~134ディープブラック柄、木目:縦
73,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446419VZ-3ET057TK6PHR154(固定)119~134単色ホワイト柄、木目:なし
73,000
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446428VZ-3ET057TK7WHL168(固定)133~148ハーモニックホワイト柄、木目:縦
73,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446437VZ-3ET057TK7PPL168(固定)133~148パールペール柄、木目:縦
73,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446446VZ-3ET057TK7LNL168(固定)133~148ネイキッドライト柄、木目:縦
73,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446455VZ-3ET057TK7GML168(固定)133~148グレースミディアム柄、木目:縦
73,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446464VZ-3ET057TK7CBL168(固定)133~148ショコラブラウン柄、木目:縦
73,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446473VZ-3ET057TK7DBL168(固定)133~148ディープブラック柄、木目:縦
73,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
85446489VZ-3ET057TK7PHL168(固定)133~148単色ホワイト柄、木目:なし
73,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする