RFレンズ RF24mm F1.8 MACRO IS STM

RFレンズ RF24mm F1.8 MACRO IS STM - CanonRFレンズ RF24mm F1.8 MACRO IS STM - CanonRFレンズ RF24mm F1.8 MACRO IS STM - CanonRFレンズ RF24mm F1.8 MACRO IS STM - CanonRFレンズ RF24mm F1.8 MACRO IS STM - CanonRFレンズ RF24mm F1.8 MACRO IS STM - CanonRFレンズ RF24mm F1.8 MACRO IS STM - CanonRFレンズ RF24mm F1.8 MACRO IS STM - Canon

F1.8の大きなボケ表現、ワイドなハーフマクロ撮影が楽しめる大口径・広角単焦点レンズ。
0.5倍のハーフマクロ撮影、大口径F1.8のボケ味と24mmの広い画角を活かしたワイドマクロ撮影が楽しめます。
小型軽量で快適な撮影を実現
気軽に持ち運ぶことができる、全長約63.1mm、質量約270gの小型・軽量を実現。高画質と小型化を両立した光学設計で、機動力と携帯性を損なうことなく、様々な場面で軽快に撮影が可能です。
手ブレ補正効果5.0段・協調6.5段
光学式手ブレ補正の効果は5.0段※1。さらに、ボディ内手ブレ補正機構を搭載したEOS Rシリーズのカメラに装着時は、協調制御により6.5段※2の手ブレ補正効果を発揮します。
※1 EOS R使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)
※2 EOS R3/R5使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)
搭載テクノロジー
非球面レンズ
優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。
UDレンズ
写真の色にじみを効率的に除去するUDレンズ。鮮明で美しい描写と、コンパクトなレンズ設計を可能にします。
IMAGE STABILIZER
失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。
ハイブリッドIS
角度ブレとシフトブレ、ふたつの手ブレを同時に補正する手ブレ補正機構。ハイブリッドIS。
STM
撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。
フルタイムマニュアル
オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。
コントロールリング
RFレンズに搭載されたコントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。

最大径(Φmm)約74.4長さ(mm)約63.1質量(g)約270フィルター直径(Φmm)52レンズ構成9群11枚羽根枚数9枚(絞り)絞り22(最小)倍率(倍)最大0.5(撮影)撮影距離(m)0.14(最短)画角74°00’・53°00’・84°00’(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズキャップE-52II(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP1016(別売)、レンズフードEW-65B(別売)レンズ広角単焦点レンズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85426873RF2418MISSTM
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする