アルミ見切材 アドロック1025(M-LO)用Lコーナー

アルミ見切材 アドロック1025(M-LO)用Lコーナー - ヤスダインテリアサプライアルミ見切材 アドロック1025(M-LO)用Lコーナー - ヤスダインテリアサプライアルミ見切材 アドロック1025(M-LO)用Lコーナー - ヤスダインテリアサプライ

L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。
90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。
※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。
120×120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。
4個の取付穴あけ加工済みです。
出隅、入隅の両タイプがあります。
床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。
このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。
なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。
3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)

モクメ・ライトオークカラー寸法(mm)120×120材質アルミ押出形材(A6063S-T5)+オレフィン系モクメシート穴数4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)内容量1個
注意
※接着剤とビスの併用による施工をお願いします。
※現場送り、個人宅への配送は不可です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
854279661025(M-LO)_出隅
2,540
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
854279751025(M-LO)_入隅
2,540
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする