DOPPELGANGER
ライダーズギアハンガー
ヘルメット・革ジャン用に専用設計された、ディスプレイ収納できる「バイク乗りの格納庫」
色
サンドブラック (ブラック)
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
55×40×150※アジャスター除く
質量(kg)
14.5(付属品含む)
静止耐荷重(kg)
(ハンガー)20/(天板)各20/(フック)1
材質
(フレーム)スチール(エポキシ粉体塗装)、(天板)パーティクルボード
付属品
専用フック×2
内容量
1個
注意
※製品等の色は、ご使用になるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差があります。
※本製品とその他のDOPPELGANGER製品には、互換性や適合性の可否があります。ご購入前に必ず各製品のサイズや仕様をご確認ください。
※当サイトに記載されている製品の外観・仕様は開発中または改良のため、予告なく変更することがあります。そのため実際の製品と異なる場合があります。
※本製品は屋内用の簡易収納を目的とした製品です。それ以外の用途では使用しないでください。
※カーペットや畳など、柔らかい場所には設置しないでください。転倒の恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85427659
DDS501-BK
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください