DOPPELGANGER
ダブルループストロングチェーンロック
分離することで、取り回しやすく、そして広がる施錠の可能性。
色
ブラック
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
(シャックルロック)8.3×4×13、(チェーン銀)150×Φ0.95、(チェーン黒)120×Φ0.95
質量(kg)
(シャックルロック)0.97、(チェーン120cm)2.45、(チェーン150cm)3.15※付属品含む
材質
(シャックルロック)スチール・亜鉛合金・ナイロン、(チェーン)スチール・ポリエステル
セット内容
シャックルロック x 1・チェーン(120cm) x 1・チェーン(150cm) x 1・カギ × 2
内容量
1個
注意
※製品等の色は、ご使用になるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差があります。
※本製品とその他のDOPPELGANGER製品には、互換性や適合性の可否があります。ご購入前に必ず各製品のサイズや仕様をご確認ください。
※当サイトに記載されている製品の外観・仕様は開発中または改良のため、予告なく変更することがあります。そのため実際の製品と異なる場合があります。
※高温・多湿の環境で長時間、他の素材と密着させると、色移りが生じる可能性があります。
※ロックの外し忘れにご注意ください。車体、製品の破損の原因となります。
※本製品は盗難予防を目的としたもので、盗難防止を保証するものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85427713
DKL512-BK
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください