NEXcell
フレックスワークライト LI-GOO FLX500
現場で大活躍、好きな角度に調整してライト照射できます。
使わない時はコンパクトに畳んで保存可能。
底面には便利なマグネット&引っ掛けフックがあります。
用途
現場やオフィス、作業場、工場などの夜間作業に
防水性
IP54
最大消費電力(W)
5
マグネット
フック/マグネット
質量(g)
225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42.6×45.8×165.9(最小)/42.6×45.8×320.8(最大)
使用時間
(H)2.2、(M)5、(L)20
充電時間(時間)
5.5
全光束(Lm)
(H)500、(M)250、(L)50
色温度(K)
6500
使用温度範囲(℃)
-15~50
付属品
充電ケーブル(micro USB Type-B)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85429603
LI-GOO FLX500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
フレックスワークライト LI-GOO FLX500 フック/マグネット
参考になった