曜日別特売
LI-GOO FLX500 フレックスワークライト LI-GOO FLX500 NEXcell 85429603

 

LI-GOO FLX500 フレックスワークライト LI-GOO FLX500 NEXcell 85429603
LI-GOO FLX500 フレックスワークライト LI-GOO FLX500 NEXcell 85429603
LI-GOO FLX500 フレックスワークライト LI-GOO FLX500 NEXcell 85429603
LI-GOO FLX500 フレックスワークライト LI-GOO FLX500 NEXcell 85429603

フレックスワークライト LI-GOO FLX500

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード85429603品番LI-GOO FLX500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

現場で大活躍、好きな角度に調整してライト照射できます。
使わない時はコンパクトに畳んで保存可能。
底面には便利なマグネット&引っ掛けフックがあります。

用途現場やオフィス、作業場、工場などの夜間作業に防水性IP54最大消費電力(W)5マグネットフック/マグネット質量(g)225寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.6×45.8×165.9(最小)/42.6×45.8×320.8(最大)使用時間(H)2.2、(M)5、(L)20充電時間(時間)5.5全光束(Lm)(H)500、(M)250、(L)50色温度(K)6500使用温度範囲(℃)-15~50付属品充電ケーブル(micro USB Type-B)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

フレックスワークライト LI-GOO FLX500 フック/マグネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする