友屋
アルミ3段イーゼル シルバー
材質
アルミ
長さ(mm)
【パネル受け】480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420~960×300~520×530~1600
適合寸法(mm)
【対応パネル】D25×H400~890
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85429637
55924SLV
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください