9Wワイド フリーアーム式 LED乾電池センサーライト

9Wワイド フリーアーム式 LED乾電池センサーライト - ライテックス(ムサシ)9Wワイド フリーアーム式 LED乾電池センサーライト - ライテックス(ムサシ)9Wワイド フリーアーム式 LED乾電池センサーライト - ライテックス(ムサシ)

1灯タイプながらワイドな形状で広範囲を照らすことができます。
乾電池タイプなので電源コンセントは不要。配線いらずで簡単に設置できます。
フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。
明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。
明るさ重視の100%(800ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(400ルーメン)。

電球の種類LED設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)センサー感知方式焦電型赤外線センサー灯数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×139×144質量(g)380使用電池単1形アルカリ乾電池×3本(別売)電池寿命100%点灯時:約4カ月(約120日)/100%点灯時:約4カ月(約120日)電球高輝度白色LED (設計寿命4万時間)全光束(Lm)800検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定)消費電力(W)9×1灯内容量1個
取扱説明書:(2.19MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85429646LED-170
10,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする