曜日別特売

6.5W×2灯 フリーアーム式 LEDハイブリッドソーラーライト

6.5W×2灯 フリーアーム式 LEDハイブリッドソーラーライト - ライテックス(ムサシ)6.5W×2灯 フリーアーム式 LEDハイブリッドソーラーライト - ライテックス(ムサシ)6.5W×2灯 フリーアーム式 LEDハイブリッドソーラーライト - ライテックス(ムサシ)6.5W×2灯 フリーアーム式 LEDハイブリッドソーラーライト - ライテックス(ムサシ)6.5W×2灯 フリーアーム式 LEDハイブリッドソーラーライト - ライテックス(ムサシ)

ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。
普段はソーラー発電でライトが点灯します。
日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。
日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所に最適です。
フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。
明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。
明るさ重視の100%(1200ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(600ルーメン)。

設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)全光束(Lm)1200灯数2電球高輝度白色LED 設計寿命4万時間電球の種類LEDセンサー感知方式焦電型赤外線センサー点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定)質量(g)470消費電力(W)6.5×2灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×134×147検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)充電池タイプリチウムイオン電池(3.6V-3000mAh)内容量1個
取扱説明書:(2.61MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
検知範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85429655S-HB2501200最大180°最遠8m ※取付高さ2m
16,500
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする