(4件のレビュー)

エンジン部品などに固着したカーボン・油脂類を強力洗浄
金属安定に優れアルミなどの合金類にも対応(一部を除く)
水溶性で火気の心配がなく希釈使用で経済性も高く低公害な製品

用途エンジン内外部のカーボン・油脂の洗浄、各種工作機械などの部品洗浄、工場などひどい油汚れの脱脂洗浄商品タイプ本体液性アルカリ性(粉末)使用方法1標準使用量600gを20Lの水またはお湯に溶かし3%濃度で使用します。2部品を洗浄液に浸漬やブラッシングで洗浄(洗浄機などでも使用できます)3洗浄液を60℃~80℃に加湿しますといっそう洗浄力がUPします。(一般脱脂洗浄などは用途に合わせ濃度を薄めます。)繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(600g)
注意
※洗浄後は水で濯ぎを行って下さい。
※銅・亜鉛・真鍮・スズ・ジュラルミン・アルミサッシ・ポリカーボネイト、アクリル、漆、ラッカー塗装などは変色する恐れがあります。
※劣化したプラスチック・塗装は剥離・変色する恐れがあります。
※一時的な防錆効果は持ち合わせておりますが、長期間の防錆や屋外での防錆など錆が懸念される場合は、別途防錆油などを使用して下さい。
※水で濯ぐと防錆効果はなくなります。
※内容物が一部黄色く変色している場合・固まりがある場合がありますが、製品性状には問題がありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85429673-
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: キャブレター掃除
運輸・通信業

2ストのキャブレターを掃除するのに購入しました。
嫌な臭いもなく安心して使えました。
超音波洗浄機と合わせて使うと新品のようになりました

1が参考にしています
2025-06-16
用途: キャブレター掃除
運輸・通信業

2ストのキャブを洗浄剤とかで汚れを落とそうと必死でした。
超音波洗浄機とメタルクリーンでまるで新品みたいに綺麗になりました。
変な匂いもないので良かったです。
容量がこの半分のがあれば完璧でした

2024-11-16
用途: エンジン ミッションの部品洗浄
有限会社柾本商工自動車・二輪車・自転車関連業

中性 手荒れなし。洗浄能力大。温水使用で更に高能率。
ずっと使っています。
昔々の部品洗浄洗剤とは全く違う能力を持っています。

1が参考にしています
対象商品 : 85429673
2024-06-10
用途: 作業着洗濯

バイクの部品洗浄目的で購入しましたが、商品箱裏面を見たら「作業着洗濯」も可能と書いていましたので先に作業着で使用してみました。お湯に15分ほど漬け置きしてから手揉みで洗いました。粉残りも無く溶け、普通にゴシゴシでしたが汚れも取れて良かったです。今度はお水で洗濯にチャレンジしてみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする